曜日別特売
SP3.2-100 測温抵抗体 保護管型 三商 42649785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

測温抵抗体 保護管型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個感温部(mm)Φ3.2×L100注文コード42649785品番SP3.2-100
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高い測定温度精度。
普通電線との接続が可能。

材質リード線被覆:ビニール、保護管部:SUS316使用温度範囲(℃)-199~100感温部(mm)Φ3.2×L100端末仕様リード線:圧着Y端子リード線(m)2
注意
※スリーブ部は80℃以下になるように設置して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする