※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モールド形測温抵抗体

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42650388 品番D-RZM-2
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

測温部をFEPで覆ったモールド型。
温度センサをそのまま液中に入れることができ、耐薬品性にも優れています。
フッ素樹脂被覆されたリード線は撚ってあり、狭い場所への挿入に適しています。
高精度な白金測温抵抗体。JIS C 1604 1mA。クラスB。

使用温度範囲(℃)-40〜180 全長(m)2 感温部(mm)70×120 圧着端子M-3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする