※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
(+)スプーンねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42650623
品番
M3.8×25
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじの呼び
M3.8
表面処理
3価ホワイト
十字穴番号
2
寸法d(mm)
8
寸法t(mm)
3.8
寸法SL(mm)
全ねじ
寸法EL(mm)
18
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。