※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 撹拌・粉砕・混合関連
三商の 粉砕機/ブレンダー/ミル
アブソルートブレンダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42651167
品番
ABS-V
参考基準価格(税別)
¥213,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
超高速回転でほとんどの試料を瞬時に粉砕し、均等化します。
頑丈で硬いものを超高速で粉砕可能。
質量(kg)
6.0
回転数(min
-1
[r.p.m])
高速24000、可変1000〜24000
電源
AC100V 50/60Hz 975W
容器
2L ポリカーボネート
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×220×510