※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超音波ホモジナイザー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42651289 品番UX-050
参考基準価格(税別)¥480,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

各種オートチューニング搭載により、優れた再現性。
デジタルタイマー搭載、間欠運転もタイマーにて設定。
手元スイッチで超音波発振のON/OFFが操作できます。

寸法(mm)【発振器】W155×H290×D310、【振動子】Φ40×L320 質量(kg)【発振器】4.5、【振動子】0.53 出力(W)【振動子】常用:30〜40、最大:50 電源AC100V-1Φ 50/60Hz 3A 周波数(kHz)20 機能パルサー機能:時間設定可能 チップ径(Φmm)標準3 タイマー連続・タイマーモード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする