WC-3 ワンダークラッシャー 三商 42651578

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンダークラッシャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42651578 品番WC-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥95,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

粉砕容器と本体モータ部は分離式。
容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で硬い鉱石類にも対応。
樹脂製のホルダーによりモータ部の熱が容器に伝わりにくく、複数回の連続運転が可能です。

付属品クリーナーブラシ 種別標準フタ付 質量(kg)5 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])0〜28000(無負荷時) モーター(W)1200 定格時間(分)1 外寸法(mm)Φ170×H330 容器寸法(Φ×mm)108×H51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする