※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フードプロセッサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42651596 品番DLC-10PRO
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

試料投入口は108×65mmと十分な大きさ。丈夫な強化プラスチック採用。
部品の変換により、刻み・ペースト・撹拌に加え、こねる・薄切り・おろしといった作業が行える多機能タイプです。

質量(kg)約5.6 容量(L)約1.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])約1500/1800 モーター(W)330 定格時間(分)10 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×252×348

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする