※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 撹拌・粉砕・混合関連
三商の 粉砕機/ブレンダー/ミル
スタンダードブレンダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42651797
品番
7011HS
参考基準価格(税別)
¥179,000
販売価格(税込)
¥195,778
販売価格(税別)
¥
177,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
特殊鋼で作られた1枚刃と独自の容器形状により液体、乳化物を効率良く撹拌します。
1Lのステンレス容器標準付属。
種別
ツースピード
質量(kg)
5(セット時)
回転数(min
-1
[r.p.m])
18000/14000
電源
AC100V 50/60Hz 700W
定格時間(分)
3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×200×365