※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 撹拌・粉砕・混合関連
三商の 粉砕機/ブレンダー/ミル
スタンダードブレンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42651806
品番
7012S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥125,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
特殊鋼で作られた1枚刃と独自の容器形状により液体、乳化物を効率良く撹拌します。
1Lのステンレス容器標準付属。
種別
7スピード
質量(kg)
5(セット時)
回転数(min
-1
[r.p.m])
3100/3400/6800/8400/13000/15600/20000
電源
AC100V 50/60Hz 700W
定格時間(分)
3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×200×365