※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボトルブレンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別7スピード 注文コード42651833 品番7012HBC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥114,000
この商品は種別3種類から選べます 他の種類を見る

250mlのガラス容器付属。100ml程度の容量のサンプルを粉砕するのに適しています。
容器の分解・洗浄が簡単でコンタミの危険性の少ないボトルカップ方式です。

種別7スピード 質量(kg)5.2(セット時) 回転数(min-1[r.p.m])3100/3400/6800/8400/13000/15600/20000 電源AC100V 50/60Hz 700W 定格時間(分)3 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×205×285

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする