栃木屋
栃木屋の キャスター
栃木屋の プレート式キャスター
栃木屋の プレート式 自在車キャスター
中重量用トラック型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
車輪径D(Φmm)
50
注文コード
42651945
品番
104FH-PS
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪径D
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで、しかも許容荷重の大きいキャスターです。また、長時間固定したままでも、荷重による歪みが残りません。
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
PF
用途
OA機器・ケース・ピアノ・オルガン等
材質
SPCC、PF
質量(g)
220
寸法L(mm)
53
寸法H(mm)
68
部品名称
本体、プレート、車輪
寸法E(mm)
18
表面処理
3価クロメート、黒色
旋回半径(mm)
R52
寸法W(mm)
22
寸法P(mm)
40
ストッパー
なし
寸法J(mm)
t2
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪