※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型水平振動粉砕機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42651955 品番CM900
参考基準価格(税別)¥385,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

単球ポットミル用粉砕機です。ポットミル内の単球が左右に振動することで粉砕します。
凍結粉砕用。
タイマー付(0〜30分任意設定)。
粉砕スピードをつまみで調整できます。

質量(kg)10.5 電源AC100V 50/60Hz 50W 試料質量(g)粉砕:1〜2(目安) 周波数振動周波数:0〜300cpm 振幅(mm)35 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×280×230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする