※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 撹拌・粉砕・混合関連
三商の スターラー
三商の スターラー用本体
二連式パワースターラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42652104
品番
AMG-S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥152,000
条件の違う撹拌を一度に行いたい時や処理量の多いサンプルを撹拌したい時に最適。
高粘度試料、ドラフトチャンバー内での使用も可能。
回転数(min
-1
[r.p.m])
50〜2300
質量(kg)
約9
電源
AC100V 50/60Hz 2A
モーター
DCモータ 94W×2
撹拌容量(mL)
50〜50000(×2)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×225×80
マグネット
4000G