曜日別特売
F47914 卓上型電気炉 三商 42652436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

卓上型電気炉

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード42652436品番F47914
参考基準価格(税別)¥264,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

オープン型の発熱体により、迅速な加熱を実現。消費電力を抑制。
実温度と設定温度をデュアルディスプレイに表示。
熱効率に優れたセラミック製チャンバー。
灰化用途などに最適な排気ポート。
熱電対保護機能搭載。
背面には炉内温度測定用ポート(Φ80mm)を配置。

設定温度範囲100~1100℃質量(kg)16.8容量(L)炉内:2電源AC100V 7.5A 750W温度精度±0.4℃(1000℃時)炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×150×100温度制御方式PID制御外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×390×470温度コントローラーデジタルシングルセットポイント制御
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする