※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
デジタル温度コントローラー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
横型
温度制御
PID制御
注文コード
42652463
品番
AGC-S
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・温度制御
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
独立過熱防止機能付(AGC-S除く)。
省スペースの縦型もございます。用途に応じてお選び下さい。
タイプ
横型
温度制御
PID制御
温度範囲(℃)
常温~1200
分解能(℃)
1
温度センサー
K熱電対
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×200×80
出力容量
AC100V 15A
電源(V)
AC100(50/60Hz)