AGC-10P デジタル温度コントローラー 三商 42652515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル温度コントローラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個タイプ横型温度制御プログラム式PID制御 10パターン10ステップ注文コード42652515品番AGC-10P
参考基準価格(税別)¥275,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

独立過熱防止機能付(AGC-S除く)。
省スペースの縦型もございます。用途に応じてお選び下さい。

タイプ横型温度制御プログラム式PID制御 10パターン10ステップ温度範囲(℃)常温~1200分解能(℃)1温度センサーK熱電対外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×300×165出力容量AC100V 15A電源(V)AC100(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする