※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
デジタル温度コントローラー
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
縦型
温度制御
プログラム式PID制御 10パターン10ステップ
注文コード
42652524
品番
AGC-10PT
参考基準価格(税別)
¥286,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・温度制御
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
独立過熱防止機能付(AGC-S除く)。
省スペースの縦型もございます。用途に応じてお選び下さい。
タイプ
縦型
温度制御
プログラム式PID制御 10パターン10ステップ
温度範囲(℃)
常温~1200
分解能(℃)
1
温度センサー
K熱電対
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×300×335
出力容量
AC100V 15A
電源(V)
AC100(50/60Hz)