栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ステー
天蓋用ワンタッチステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42653458
品番
TM-227-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
蓋を開けるとストッパーが作動するステーです。閉める時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
左右区別
右
材質
S、STKMR、SPCC、SUS304
用途
工作機械・制御装置・清掃器・点検口等
質量(g)
446
タイプ
右付
部品名称
シャフト(A)、シャフト(B)、アーム(A)、アーム(B)、ストッパーシャフト、ストッパー、ウェーブワッシャー、ストッパー金具、ワッシャー、取付板
表面処理
3価クロメート
垂直許容荷重(N[kgf])
(圧縮)300(30.6)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用例を参考にして取り付けてください。左右または上下を逆にした場合、正常な機能を果さなくなることがあります。2本同時には使用できません。