栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ヒンジ
栃木屋の ダンパー
薄型ダンパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
表面処理
灰色、赤色、黒色、透明
注文コード
42653923
品番
TM-316-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
表面処理
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋や扉等をスムーズかつ静かに開閉や往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。
仕様
使用温度範囲:-10℃〜+60℃
TM-316およびTM-318は、ダンパーガイド(TM-216)が使用可能です。
材質
PC、POM、シリコンゴム、シリコン
用途
自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等
質量(g)
1.1
部品名称
ハウジング、キャップ、ローター、ギア、Oリング、オイル
表面処理
灰色、赤色、黒色、透明
定格トルク(mN・m[gfcm])
2.45
±0.99
(25
±10
)
RoHS指令(10物質対応)
対応