栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ヒンジ
栃木屋の ダンパー
薄型ダンパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面処理
黒色、赤色、黄色、透明
注文コード
42654002
品番
TM-317-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
表面処理
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋や扉等をスムーズかつ静かに開閉や往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。
材質
PC、POM、シリコンゴム、シリコン
用途
自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等
仕様
使用温度範囲:-10℃〜+60℃
質量(g)
0.4
部品名称
ハウジング、キャップ、ローター、ギア、Oリング、オイル
表面処理
黒色、赤色、黄色、透明
RoHS指令(10物質対応)
対応