※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.1×25 (+)丸皿木ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42654473 M3.1×25 (+)丸皿木ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42654473

(+)丸皿木ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 42654473 品番 M3.1×25
販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
ねじの呼びM3.1 長さ(mm)25 材質 十字穴番号2 寸法d(mm)3.1 表面処理3価ブラック 頭部形状丸皿 寸法m(mm)(最大)3.9 寸法dk(mm)6.2 寸法k+f(mm)2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4842:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする