※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 抜き差し蝶番
抜け止め付蝶番(開き付け用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42654483
品番
TH-47-3R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
所定位置の抜け止め付き抜差蝶番です。
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
22
寸法C(Φmm)
2
寸法D(mm)
t1
寸法E(mm)
-
寸法F(mm)
14
寸法G(Φmm)
5
寸法H(mm)
(6)
寸法M(Φmm)
3.4
材質
SPCC、SUM
用途
OA 機器・通信機器・計測機器等
質量(g)
4.5
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
1
寸法θ1°
-90
寸法θ2°
(30)以下 30 or less
注意
TH-47-2・-3 をサラねじ又はサラリベットで取り付けの場合は、取付側に面取り加工を施してください。