※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 撹拌・粉砕・混合関連
三商の ホモジナイザー
三商の ホモジナイザー/破砕機
マイクロティッシュグラインダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
0.3
注文コード
42655123
品番
K885490-0017
参考基準価格(税別)
¥51,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
肉厚ガラス製なので、ホモジナイズ中に破損する心配がありません。
チューブは平底で、自立が可能です。
PTFEライナー付フェノールキャップ付属。
寸法(mm)
ベッスル:Φ6×148
容量(mL)
0.3
精度(mm)
クリアランス:約0.15