抜差蝶番(ストッパーなし)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42655156 品番TH-160-2L
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別) アウトレット
¥459369
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。 差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています(TH-159)。ストッパーなしタイプのTH-160 は、シャフトの長さを5mm 短くしTH-159 と併用しやすくなっています。

材質SUS304、SUSXM7、SUS304-CSP 用途通信機器・計測機器等 質量(g)68.3 タイプストッパーなし 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、板ばね 表面処理バレル研磨 操作方法装着は、ヒンジピースを挿入するだけで行えます。また、抜け止め状態になります。解除は、板バネを押さえながら扉を引き抜いてください。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ストッパーは簡易ロック機構です。ストッパーが効いた状態では、引き抜き方向へ、力がかからないようにしてください。特に横使いでの開閉時にはご注意ください。ストッパーが破損するおそれがあります。シャフトが付いている側のヒンジピースを固定側(筐体側、受け側)にしてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする