栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 平蝶番
平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42655874
品番
TH-TM-88
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
用途に応じて大きさが選べます。
寸法A(mm)
41.5
寸法B(mm)
64
寸法C(Φmm)
3
寸法D(mm)
t1.2
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
6.5
寸法F1(mm)
25.5
寸法G(Φmm)
6.5
寸法M(Φmm)
4.3
材質
亜鉛めっき鋼板、SWRM
用途
各種産業機械
質量(g)
31.5
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
-
割り数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
5