※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 平蝶番
平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42655892
品番
TH-TM-89
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
用途に応じて大きさが選べます。
寸法A(mm)
48
寸法B(mm)
76
寸法C(Φmm)
4
寸法D(mm)
t1.6
寸法E(mm)
24
寸法F(mm)
8
寸法F1(mm)
30
寸法G(Φmm)
6.5
寸法M(Φmm)
3.7
材質
亜鉛めっき鋼板、SWRM
用途
各種産業機械
質量(g)
60.5
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
-
割り数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
7