※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 平蝶番
平型蝶番(黄銅・サラ穴)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42656057
品番
TH-TM-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
用途に応じて大きさが選べます。
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
40
寸法C(Φmm)
3
寸法D(mm)
t1.5
寸法E(mm)
18
寸法F(mm)
8
寸法F1(mm)
24
寸法G(Φmm)
5.6
寸法M(Φmm)
3.3
材質
C2801、C3604
用途
各種機器
質量(g)
22.5
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
Ni
割り数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
3