※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 平蝶番
平型蝶番(黄銅・穴なし)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42656172
品番
TH-TM-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
用途に応じて大きさが選べます。
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
38
寸法C(Φmm)
2
寸法D(mm)
t1
材質
C2801、C2700
用途
各種機器
質量(g)
11
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
-
割り数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
2.5