※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 平蝶番
平型蝶番(黄銅・穴なし)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
C2801、C3602
寸法A(mm)
18
適合扉質量(kg)
-
注文コード
42656312
品番
TH-TM-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・寸法A・適合扉質量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
用途に応じて大きさが選べます。
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
400
寸法C(Φmm)
1.5
寸法D(mm)
t0.5
材質
C2801、C3602
用途
各種機器
質量(g)
43.5
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
-
割り数
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
-