※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-98N-5 防塵ゴム(カマボコ型) 栃木屋 42658927 TM-98N-5 防塵ゴム(カマボコ型) 栃木屋 42658927

防塵ゴム(カマボコ型)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 42658927 品番 TM-98N-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。

寸法B(mm)8 種類ゴム足 硬度20°±5° 黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 材質クロロプレンスポンジ 表面処理黒色 寸法A(mm)10 用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42658936
2018-01-25
用途:
クーラーボックスのシーリング
建設業・工事業

クッション性は良好です。複数注文した際につなげて長いままで入手できるとより良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする