※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-97S-1 防塵ゴム(角型) 栃木屋 42659347 TM-97S-1 防塵ゴム(角型) 栃木屋 42659347

防塵ゴム(角型)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 42659347 品番 TM-97S-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

防塵用のスポンジゴムです。
材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。

材質シリコンスポンジ 表面処理橙色 寸法A(mm)5 寸法B(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 種類ゴム足 硬度25°±5° 橙色 用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42659252
2021-02-09
用途:
頭部への保護に使用
製造業

屋外非常階段下での作業中に階段の鉄骨へ頭部をぶつけても怪我しないために貼り付けて使用しました。対候性を考慮したゴム質で安定して使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする