曜日別特売
THA-173-2A 埋込取手 栃木屋 42659864

THA-173-2A 埋込取手 栃木屋 42659864
THA-173-2A 埋込取手 栃木屋 42659864

埋込取手

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質エラストマー注文コード42659864品番THA-173-2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

取付穴をあけるだけで簡単に取り付けられる取手です。

用途裏面パネル・表面パネル・内装パネル・点検口・配電盤・一般産業機械等寸法A(mm)40寸法A1(mm)52寸法A2(mm)26寸法A3(mm)22寸法B(mm)80寸法B1(mm)66寸法B2(mm)62寸法C(mm)3寸法D(mm)37寸法E(mm)27寸法F(mm)R13.5寸法G(mm)40材質エラストマー質量(g)38.7表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42659873
2024-07-04
用途: 滅菌消毒器の蓋
関本耳鼻咽喉科医院医療・福祉・介護関連業

部品の取寄せが不可能で大変困っておりましたが、モノタロウさんにあり助かりました。消耗品の為、次回も注文できればと思ってあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする