曜日別特売
THA-173-3G 埋込取手 栃木屋 42659925

THA-173-3G 埋込取手 栃木屋 42659925
THA-173-3G 埋込取手 栃木屋 42659925

埋込取手

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質エラストマー注文コード42659925品番THA-173-3G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

取付穴をあけるだけで簡単に取り付けられる取手です。

用途裏面パネル・表面パネル・内装パネル・点検口・配電盤・一般産業機械等寸法A(mm)34寸法A1(mm)40寸法A2(mm)22寸法A3(mm)18寸法B(mm)55寸法B1(mm)43寸法B2(mm)39寸法C(mm)4寸法D(mm)30寸法E(mm)23寸法F(mm)R11.5寸法G(mm)24材質エラストマー質量(g)20.2表面処理グレーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42659873
2024-07-04
用途: 滅菌消毒器の蓋
関本耳鼻咽喉科医院医療・福祉・介護関連業

部品の取寄せが不可能で大変困っておりましたが、モノタロウさんにあり助かりました。消耗品の為、次回も注文できればと思ってあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする