寸法A(mm)110
寸法B(mm)83
寸法C(mm)30
寸法D(mm)20
寸法E(mm)60
寸法F(mm)40
寸法G(mm)30
寸法H(mm)20
寸法J(mm)45
寸法K(mm)32
寸法L(mm)35.2
寸法N(mm)13.2
寸法P(mm)5
寸法Q(mm)14.5
寸法S(mm)10
寸法T(mm)28
材質SCS13、SUS304、SUS、SCS13
用途恒温槽、冷温蔵庫、その他各種密閉用小扉等
仕様左付
質量(g)166
部品名称ハンドル、ベース、リベット、ワッシャー、サラばね、ウェーブワッシャー、キーパー
表面処理バフ研磨
操作方法締付は、ハンドルを適当な位置まで回転させてください。
RoHS指令(10物質対応)対応