※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.5×57 (+)軽天ビスラッパ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42663153 M3.5×57 (+)軽天ビスラッパ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42663153

(+)軽天ビスラッパ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400個) ねじの呼びM3.5 注文コード42663153 品番M3.5×57
販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はねじの呼び・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3.5 ねじピッチ(mm)0.6 長さ(mm)57 材質 寸法S(mm)45 寸法D(Φmm)8 表面処理3価ホワイト 寸法d(Φmm)3.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4911:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする