※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の ヘマトクリット毛細管
ヘマトクリット毛細管 プレイン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
42664108
品番
CS-HMT-502
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
処理:プレイン
材質
ガラス
長さ(mm)
75
色
青
外径×内径(Φmm)
1.6×1.15