※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.1×22 (+)皿木ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 42664587 M3.1×22 (+)皿木ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 42664587

(+)皿木ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 42664587 品番 M3.1×22
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ねじの呼びM3.1 長さ(mm)22 十字穴番号2 材質ステンレス 寸法d(mm)3.1 表面処理ブラック 頭部形状 寸法K(mm)1.8 寸法m(mm)(最大)3.8 寸法dk(mm)6.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42664571
2024-07-24
用途:
衝立の補強
サービス業

モノタロウで同時購入したカチオン取付金具/コーナータイプの取付に使用しました。キチンとブラック塗装され、ネジ穴の強度も十分で、価格も安く満足できる商品です。

対象商品:
09518173
2023-10-24
用途:
人工木板材の留め付けに使用しました。
鈴五建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

人工木板で風除けフェンス、約42mを組み立てるのに使いました。人工木板(幕板材)の留め付けに下穴をあけて止めるのに大変、使い勝手が良かった。大量に必要でしたので100本入れは購入しやすかった。発注して4日ほどで届きましたので助かりました。

対象商品:
42664571
2023-06-15
用途:
サッシ取付の予備ビス
ミヤモリ 様 (建設業・工事業)

普段では手に入らない品物が直ぐに手に入るのが便利が良い

対象商品:
42664562
2022-08-07
用途:
屋外使用
その他業種

モルタル外壁に両サドルを固定するため黒ネジステンを使用。下穴を開けスムーズに打ち込めました。屋外補修に常備しておきたいです。

対象商品:
42664675
2022-05-18
用途:
本棚
製造業

直ぐに届きました。ネジなめも少なく、満足しています

対象商品:
09518173
2021-10-04
用途:
DFIY
RIVERBANKS DESIGN OFFICE 様 (サービス業)

コストパフォーマンス的にも非常に良い商品だと思います。

対象商品:
42664587
2022-12-31
用途:
木箱への固定
製造業

外箱に22mmと書いてあるのに実測20mmしかありません。全く使えませんでした。ひどいです。

対象商品:
42664641
2019-06-21
用途:
外壁板の固定

大量に使うのでもう少し大箱と単価が安くなれば良い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1833:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする