※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 石英製品
分光光度計用石英セル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光路長(mm)
10
注文コード
42664869
品番
T-31-UV-10
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
光路長
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
45
全高(mm)
58
光路長(mm)
10
外幅(mm)
12.5×12.5
光路幅(mm)
10