※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の ヘマトクリット毛細管
ガラス毛細管 マリンフィルド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100本)
種別
ヘパリンナトリウム
注文コード
42665316
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ヘパリンナトリウム
長さ(mm)
75
内径(Φmm)
1.1〜1.2
容量(μL)
約75
外径(Φmm)
1.5〜1.6
識別色
赤