※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の ヘマトクリット毛細管
ガラス毛細管 マリンフィルド
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
42665325
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
種別
プレーン
長さ(mm)
75
内径(Φmm)
1.1〜1.2
容量(μL)
約75
外径(Φmm)
1.5〜1.6
識別色
青