※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
NMRサンプルチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10本)
仕様
真円度:±0.01mm、反り:±0.025mm
注文コード
42666165
品番
NES-600
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
外径×長さL(Φ×mm)
4.950×178
誤差(mm)
(外径)±0.018
厚さ(mm)
0.38±0.03
周波数(MHz)
(観測)~600
仕様
真円度:±0.01mm、反り:±0.025mm