※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の バイオ・食品(菌)関連用品
三商の ループ/ニードル/スパチュラ/エーゼ
マイクロスパチュラ ハインマン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42670593
品番
21-401-25A
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
種別
ASTM E124
材質
ステンレス
軸径(Φmm)
2.5
寸法(mm)
ヘラ部:45×3、スプーン部:13×2.5
全長(mm)
158