※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(450個)
注文コード
42672052
品番
M4×32
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
寸法S(mm)
25
材質
鉄
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
2.7
寸法d(mm)
4.2
寸法D(mm)
9.75
表面処理
ユニクロ
ねじの呼び
M4