※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の 実験用スタンド
三ツ足スタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42672535
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
台座形状
三ツ足
シャフト径(Φmm)
9
高さ(mm)
600
質量(kg)
0.6
サイズ
小
台座寸法(mm)
170×100
支柱サイズ(mm)
Φ9×600