※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の 実験用スタンド
三ツ足スタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42672544
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
台座形状
三ツ足
シャフト径(Φmm)
13
高さ(mm)
750
質量(kg)
1.8
サイズ
中
台座寸法(mm)
210×130
支柱サイズ(mm)
Φ13×750