※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の 実験用スタンド
平角スタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42672639
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
台座形状
平形
シャフト径(Φmm)
13
高さ(mm)
1000
質量(kg)
1.7
サイズ
大
寸法(A×B)(mm)
235×145
支柱サイズ(mm)
Φ13×1000