※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の 実験用スタンド
ステンレス平台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42672693
品番
BF
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
オールステンレス製。
天板に4ヶ所の穴があり、用途に合わせて支柱の位置を変更することができます。
支柱はしっかりと固定できるダブルナット式。
台座形状
平形
シャフト径(Φmm)
13
高さ(mm)
600
材質
SUS304
質量(kg)
1.5
支柱(mm)
Φ13×600(ステンレスシャフト)
台座寸法(mm)
W350×D180×H20
注意
※支柱取付時の重量は2.1kgとなります。