※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の 実験用スタンド
馬蹄型スタンド 超特大
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42672727
品番
-
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
台座形状
馬蹄形
シャフト径(Φmm)
16
高さ(mm)
1000
質量(kg)
12
サイズ
超特大
寸法(A×B)(mm)
220×420
支柱サイズ(mm)
Φ16×1000