※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の 実験用スタンド
ステンレス三ツ足スタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42672745
品番
-
参考基準価格(税別)
¥52,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
耐蝕性に優れたステンレス製。堅牢な造りです。
クリーンルームでのご使用も可能です。
台座形状
三ツ足
シャフト径(Φmm)
13
高さ(mm)
750
質量(kg)
1.7(台のみ)
サイズ
中
寸法(A×B)(mm)
220×130
支柱サイズ(mm)
Φ13×750