※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の 実験用スタンド
締付金具 C型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42672858
品番
C型
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
アルミダイキャスト製で軽量、小型です。
規格
1本締
全高(mm)
本体:125
適合パイプ径(Φmm)
13
取付可能幅(mm)
〜55